9857-ELETTROVALVOLA MFH-3-1/2

Elettrovalvola MFH-3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MFH-3-1/2
Rubix:160000000578885
Produttore:9857
EAN:4052568002046
9857-ELETTROVALVOLA MFH-3-1/2
Riepilogo info tecniche
Tipologia3/2 chiuso, monostabile
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9857-ELETTROVALVOLA MFH-3-1/2


Elettrovalvola MFH-3-1/2 Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=3700 l/min, Pressione di esercizio=1,5 - 8 bar, Struttura=A fungo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x105x60 mm
Peso792,2 g
Tipologia3/2 chiuso, monostabile
Numero di porte3
Portata volumetrica3700 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
306,48 IVA esclusa
/ Unità
373,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore