9964-ELETTROVALVOLA MFH-3-1/4

Elettrovalvola MFH-3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-3-1/4
Rubix:160000000578886
Produttore:9964
EAN:4052568002053
9964-ELETTROVALVOLA MFH-3-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger classico
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9964-ELETTROVALVOLA MFH-3-1/4


Elettrovalvola MFH-3-1/4 Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=30,5 mm, Dimensione della valvola=30,5 mm, Portata nominale standard=800 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x60x35 mm
Peso230,5 g
Tipologiavalvola tiger classico
Numero di porte3
Portata volumetrica800 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
184,83 IVA esclusa
/ Unità
225,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore