151016-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-1-FR-C

Elettrovalvola MFH-5/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/2-D-1-FR-C
Rubix:160000000582093
Produttore:151016
EAN:4052568010508
151016-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-1-FR-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151016-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-1-FR-C


Valvola solenoide MFH-5/2-D-1-FR-C Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=42 mm, Portata nominale standard=1200 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x45x101 mm
Peso359 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica1200 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 135,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione