525186-ELETTROVALVOLA MHE4-M1H-3/2G-1/4

Elettrovalvola MHE4-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHE4-M1H-3/2G-1/4
Rubix:160000000596208
Produttore:525186
EAN:4052568161514
525186-ELETTROVALVOLA MHE4-M1H-3/2G-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologia3/2 chiuso, monostabile
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525186-ELETTROVALVOLA MHE4-M1H-3/2G-1/4


Elettrovalvola MHE4-M1H-3/2G-1/4 Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=18 mm, Portata nominale normale=400 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x80x30 mm
Peso284,2 g
Tipologia3/2 chiuso, monostabile
Numero di porte3
Portata volumetrica400 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
103,84 IVA esclusa
/ Unità
126,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione