Riferimenti
Bürkert:232819
Rubix:999221201001467
Produttore:232819


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola a 3/2 vie |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA A 3/2 VIE 00232819
Elettrovalvola magnetica compatta Bürkert a 3/2 vie, ad azione diretta, Tipo 6012 con raccordo banjo G 1/4 e guarnizione in NBR. Campo di pressione fino a 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola a 3/2 vie |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 48 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 0…10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione