02311400-ARTICOLO SY7100-5U1-NA

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY7100-5U1-NA
Rubix:999221025055100
Produttore:SY7100-5U1-NA
02311400-ARTICOLO SY7100-5U1-NA

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : 02311400-ARTICOLO SY7100-5U1-NA


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni economicamente vantaggiose. La serie offre una portata elevata con un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile nelle versioni con attacco a corpo o a base e può essere utilizzata singolarmente o montata su manifold.

Punti di forza

-Tempo di risposta (0. 5MPa) senza indicatore luminoso e soppressore di sovratensione: 32 ms o meno

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
€ 75,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione