ELMETTO AD ALTA RESISTENZA AL CALORE , CRICCHETTO, DIELETTRICO 440V, FASCIA IN PELLE TERGISUDORE, RO 7100077179
Elmetti protettivi per temperature elevate 3M™ Serie G3501
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:G3501M-RD
Rubix:999220804031944
Produttore:7100077179
EAN:04054596015401



Documenti
Dettagli del prodotto : ELMETTO AD ALTA RESISTENZA AL CALORE , CRICCHETTO, DIELETTRICO 440V, FASCIA IN PELLE TERGISUDORE, RO 7100077179
Per una protezione della testa leggera in grado di resistere a temperature elevate fino a +150 °C, utilizza l'elmetto per alte temperature 3M™ serie G3501.
Il nostro elmetto per alte temperature è completamente compatibile con la gamma 3M di protezioni per occhi, volto e udito. È dotato di una fascia antisudore in pelle per un comfort maggiore e di una bardatura che può essere ruotata di 180° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Ha un isolamento elettrico fino a 1000 V secondo la normativa EN50365 per il lavoro in ambienti a bassa tensione ed è approvato per l'uso a temperature comprese tra -30 °C e +150 °C.
Il nostro elmetto per alte temperature è completamente compatibile con la gamma 3M di protezioni per occhi, volto e udito. È dotato di una fascia antisudore in pelle per un comfort maggiore e di una bardatura che può essere ruotata di 180° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Ha un isolamento elettrico fino a 1000 V secondo la normativa EN50365 per il lavoro in ambienti a bassa tensione ed è approvato per l'uso a temperature comprese tra -30 °C e +150 °C.
Temperature estreme, scintille e schegge di metallo: questo fa parte del lavoro. Ed è un ambiente difficile in cui lavorare. Il casco ad alta resistenza al calore G3501 di 3M™ è stato progettato per offrire elevati livelli di protezione per le applicazioni più estreme. Il casco costituisce anche la piattaforma per una gamma di prodotti per la protezione della testa, dell'udito, della vista e del volto, progettati per resistere agli ambienti di lavorazione del metallo, senza compromettere compatibilità, comfort e facilità d'uso. Disponibile in sei colori, con sospensione a nottolino o con blocco su perno.
Punti di forza
Elmetto leggero per alte temperature compatibile con i prodotti 3M per la protezione di occhi, volto e udito;Fascia antisudore in pelle per un maggiore comfort;Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato;Isolamento elettrico fino 1000V in conformità alla normativa EN50365 per l'utilizzo in ambienti a bassa tensione;Approvato per l'utilizzo a temperature comprese tra -30 °C e +150 °C
Applicazioni
Construction, Utilities
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Materiale principale | poliammide |
| Peso | 392 g |
| Materiale | poliammide con fibra di vetro |
| Bloccaggio cuffia | rack |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione