Riferimenti
Uvex:9773050
Rubix:999220324081479
EAN:4031101510361



Dettagli del prodotto : ELMETTO UVEX PHEOS ALPINE 9773-050 0389773050
Elmetto multifunzione per lavori in quota e operazioni di soccorso che combina le caratteristiche dell'elmetto di protezione industriale secondo la norma EN 397 e i requisiti di un elmetto da alpinismo secondo la norma En 12492.
2 Ampie aree di ventilazione
Punti di forza
Elmetto multifunzione per lavori in quota e operazioni di soccorso. Elmetto completamente certificato secondo le norme EN 397 e EN 12492. Casco in ABS di alta qualità. Molto confortevole grazie al sistema di ventilazione (chiuso sul davanti, aperto sul retro del casco). Sistema completo di accessori che offre un'ampia versatilità di utilizzo. Regolazione della cremagliera per una maggiore precisione e manutenzione. Design sportivo e forma compatta per facilitare l'accettazione del porto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 460 g |
|---|---|
| Materiale principale | abs |
| Aerazione | ventilato |
| Materiale | abs |
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Colore | bianco |
| 220 mm | |
| 275 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione