CASCHETTO DIELETTRICO GIALLO 886852
CASCO DA ARRAMPICATA MOUNTAIN TOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:886852
Rubix:999210127015921
EAN:3660338402371




Riepilogo info tecniche
| Materiale principale | abs |
|---|---|
| Aerazione | non ventilato |
Documenti
Dettagli del prodotto : CASCHETTO DIELETTRICO GIALLO 886852
Norme: EN397:2012 + A1:2012; EN50365:2002
Casco di sicurezza ABS non aerato. Guscio in poliammide: 3 fasce in tessuto con 8 punti di fissaggio. Fascia termoformata. Bloccaggio ergonomico. Regolabile: circonferenza della testa da 53 a 63 cm. Isolamento elettrico fino a 1.000 VCA o 1.500 VCC.
PUNTI FORTI
Sistema di bloccaggio ergonomico. Regolazione con una mano sola con o senza guanti. Supporto ottimale del casco con 3 punti di attacco rimovibili sottogola. Appositamente progettato per lavorare in altezza.
Casco di sicurezza ABS non aerato. Guscio in poliammide: 3 fasce in tessuto con 8 punti di fissaggio. Fascia termoformata. Bloccaggio ergonomico. Regolabile: circonferenza della testa da 53 a 63 cm. Isolamento elettrico fino a 1.000 VCA o 1.500 VCC.
PUNTI FORTI
Sistema di bloccaggio ergonomico. Regolazione con una mano sola con o senza guanti. Supporto ottimale del casco con 3 punti di attacco rimovibili sottogola. Appositamente progettato per lavorare in altezza.
Punti di forza
Campo visivo ottimale grazie al design senza visiera, speciale per il lavoro in altezza.
Applicazioni
Lavoro speciale in altezza. Edilizia. Costruzione. Secondo lavoro/artigiano. Energia eolica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale principale | abs |
|---|---|
| Aerazione | non ventilato |
| Materiale | abs |
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Visiera | no |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore