COMPLETO FORESTALE 844926

Visiera di ricambio per visiera G-FACE GRID

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:844926
Rubix:170000000534371
EAN:3660338073953
COMPLETO FORESTALE 844926
Riepilogo info tecniche
Coloregrigio
Materiale principaleacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : COMPLETO FORESTALE 844926


Protezione sollevabile ergonomica con comfort e sicurezza ottimizzate.
Schermo facciale a griglia in acciaio inossidabile che consente un’ottima mobilità e un’ottima protezione.
Schermo sferico: 381 x 210 mm di peso: 280 g APPLICAZIONI Protezione contro i rischi di schizzi per giardinieri, paesaggisti, forestali, boscaioli… PUNTI DI FORZA Schermo sferico molto ampio.
Cuffia regolabile mediante cremagliera.
Schiuma per il comfort e fascia in tessuto antitraspirante.

Punti di forza

Ideal for forestry workers

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Materiale principaleacciaio
Materialerete metallica in acciaio inossidabile
Indice globale di indebolimento SNR24 dB
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,71 IVA esclusa
/ Unità
16,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione