SISTEMA MULTIPLO G500, USO FORESTALE, ARANCIO, G500V5CH510 7000103790

Combinazioni di copricapo 3M™ Serie G500

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:G500V5CH510-OR
Rubix:999220804031756
Produttore:7000103790
EAN:4046719497041
SISTEMA MULTIPLO G500, USO FORESTALE, ARANCIO, G500V5CH510 7000103790

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA MULTIPLO G500, USO FORESTALE, ARANCIO, G500V5CH510 7000103790


Le speciali caratteristiche di design consentono di combinare facilmente il G500 con altri prodotti di sicurezza 3M™, come schermi facciali, paraorecchie passivi o cuffie di comunicazione e occhiali integrati. Questo prodotto di alta qualità offre protezione contro gli impatti frontali e laterali, mentre la particolare attenzione in fase di progettazione ha garantito la massima visibilità e il comfort di chi lo indossa.
Il copricapo 3M™ G500 è una soluzione versatile e confortevole da utilizzare come sistema di protezione del viso autonomo o per la protezione combinata del viso e dell'udito.

Punti di forza

Ventilazione per un maggiore comfort; il design incorpora un portacavi per i prodotti di comunicazione PELTOR™; è disponibile un'ampia gamma di visiere e schermi facciali per molte applicazioni industriali; per aumentare la protezione degli occhi, il copricapo G500 può incorporare occhiali integrati.

Applicazioni

Utilizzo in ambienti agricoli, paesaggistici e forestali

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1217,75 g
Colorearancione
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)
Peso9588 g
Materialepp, pa, pom, acciaio inox pvc/poliestere
Indice globale di indebolimento SNR28 dB
65,47 IVA esclusa
/ Unità
79,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione