EVO5 DUALSWITCH VENTED WHITE AKS270-000-100

JSP AKS270-000-100 EVAL®5 CASCO A DOPPIO INTERRUTTORE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

JSP:AKS270-000-100
Rubix:999210304030812
EAN:5038428278607
EVO5 DUALSWITCH VENTED WHITE AKS270-000-100

Riepilogo info tecniche

Materiale principaleabs
Aerazioneventilato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EVO5 DUALSWITCH VENTED WHITE AKS270-000-100


Il casco Evo®5 Dual Switch consente a chi lo indossa di passare da uno standard all'altro con un semplice interruttore. Si tratta di una novità assoluta sul mercato, che consente di utilizzare il casco a livello del suolo secondo la norma EN397 o in altezza secondo la norma EN12492. Realizzato con una robusta calotta in ABS, il casco è estremamente robusto e presenta il caratteristico design a cinque strisce e lo scudo JSP, simbolo di qualità riconosciuto a livello internazionale. È dotato di un sottogola a 4 punti completamente regolabile e di un'imbracatura di regolazione 3D con cricchetto a rotella Revolution® di facile utilizzo che offre impostazioni di profondità a 1-2-3 punti per una vestibilità perfetta. La fodera in polipropilene espanso EPP garantisce un'attenuazione degli impatti di prima classe, offrendo una protezione dagli impatti laterali anteriori e posteriori come richiesto dalla norma EN12492.

Tipo : Ventilato

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale principaleabs
Aerazioneventilato
Materialeabs
Bloccaggio cuffiarack
Visierano
Colorebianco
€ 52,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione