CASCHETTO VENTILATO BIANCO 886854
CASCO DA ARRAMPICATA VENTILATO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:886854
Rubix:999210127015922
EAN:3660338402388

Documenti
Dettagli del prodotto : CASCHETTO VENTILATO BIANCO 886854
Norme: EN397:2012 + A1:2012
Casco di sicurezza in ABS ventilato. Guscio in poliammide: 3 fasce in tessuto con 8 punti di fissaggio. Fascia termoformata. Bloccaggio ergonomico. Regolabile: circonferenza della testa da 53 a 63 cm.
PUNTI DI FORZA
Ventilazione ottimizzata grazie al sistema ad alette con maggiore protezione dalle sporgenze. Sistema di bloccaggio ergonomico. Regolazione con una mano sola con o senza guanti. Supporto ottimale del casco con 3 punti di attacco rimovibili sottogola. Appositamente progettato per lavorare in altezza.
Casco di sicurezza in ABS ventilato. Guscio in poliammide: 3 fasce in tessuto con 8 punti di fissaggio. Fascia termoformata. Bloccaggio ergonomico. Regolabile: circonferenza della testa da 53 a 63 cm.
PUNTI DI FORZA
Ventilazione ottimizzata grazie al sistema ad alette con maggiore protezione dalle sporgenze. Sistema di bloccaggio ergonomico. Regolazione con una mano sola con o senza guanti. Supporto ottimale del casco con 3 punti di attacco rimovibili sottogola. Appositamente progettato per lavorare in altezza.
CASCO DA MONTATORE
Punti di forza
Campo visivo ottimale grazie al design senza visiera, speciale per il lavoro in altezza.
Applicazioni
Lavoro speciale in altezza. Edilizia. Costruzione. Secondo lavoro/artigiano. Energia eolica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale principale | abs |
|---|---|
| Aerazione | ventilato |
| Materiale | abs |
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Visiera | no |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore