ERGOSTRIP UTENSILE SPELACAVI UNIVERSALE 16 95 01 SB

ErgoStrip® Utensile spelacavi universale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:16 95 01 SB
Rubix:999180300054268
EAN:4003773079927
ERGOSTRIP UTENSILE SPELACAVI UNIVERSALE 16 95 01 SB

Riepilogo info tecniche

Capacità per cavo max.13 mm
Peso75 g

Dettagli del prodotto : ERGOSTRIP UTENSILE SPELACAVI UNIVERSALE 16 95 01 SB


16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®
for fast and precise stripping of all common round and damp-proof installation cables (e.g. NYM cable 3 x 1.5 mm² up to 5 x 2,5 mm²), data cables (e.g. twisted pair) and coax cables. innovative, ergonomic pistol grip design for easy cutting, stripping and longitudinal cut of the sheath. Conical, slimmed down tool ends for better access in confined areas. Stripping device for cross-sections 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4 mm². Simplified insertion of single wires for stripping using location ridges. With opening spring and locking device. Easy insertion of coax and data cable thanks to opening aid. Multi-component design with a soft plastic zone for comfortable use and a secure grip.
  • Stripping capacities round cable (diametre): Ø 8 – 13 mm
  • Stripping capacity conductors and strands: 0.2 — 4.0 mm²
  • Stripping capacities for coax cable (diametre): Ø 4.8 – 7.5 mm
  • Stripping capacity data cable: CAT 5 - 7. Twisted Pair (UTP/STP)
  • Stripping capacities: Ø 8.0 — 13.0 mm
  • KNIPEX 16 95 01 SB ErgoStrip® Utensile spelacavi universale 135 mm

    Punti di forza

    Per spelare in modo rapido e preciso i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e i cavi per ambienti umidi (ad es. cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²), cavi per trasmissione dati (ad es. Twisted-Pair) e cavi coassiali. Struttura innovativa e ergonomica con manico a pistola per l‘intaglio, la spelatura e un taglio longitudinale facile del rivestimento. Punta conica, sottile per un migliore accesso in spazzi ristretti. Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Inserimento facilitato di conduttori unipolari per la spelatura grazie ai divisori di posizionamento. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Facile inserimento di cavi coassiali e per trasmissione dati grazie all'ausilio di apertura. Design multicomponente con inserto in morbida resina sintetica per una comoda maneggevolezza e una presa sicura. Corpo in stabile resina sintetica rinforzata con fibra di vetro.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Capacità per cavo max.13 mm
    Peso75 g
    € 47,12 IVA esclusa
    / Unità
    € 57,49 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione