UTENSILE 985962

Strumento a grilletto multifunzione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:985962
Rubix:160000000198991
EAN:3148519859621
UTENSILE 985962

Riepilogo info tecniche

Capacità per cavo max.13 mm
Peso90 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILE 985962


Utensile a scatto multifunzione
- Permette di sguainare e spelare senza bisogno di regolazioni preliminari.
- Permette anche di spelare i cavi coassiali.
- Sguainatura: diametro da 4 a 13 mm.
- Spelatura: sezione da 0,5 a 16 mm ².
Peso: 90 g.

Punti di forza

Ideale per la sguainatura dei cavi sul fondo delle scatole di incasso.

Applicazioni

Ideale per la sguainatura dei cavi sul fondo delle scatole di incasso.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)150x50x25 mm
Peso imballaggio87 g
Capacità per cavo max.13 mm
Peso90 g
30,19 IVA esclusa
/ Unità
36,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione