Riferimenti
Elesa+Ganter:237175
Rubix:160000000521347
Produttore:237175
EAN:4045525303546



Documenti
Dettagli del prodotto : 237175 ERZ.95 A-M10
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 93 g |
|---|---|
| Lunghezza | 108 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
