0096370870000-CUSCINETTO A RULLINI GR50X62X5-B
Fascetta di tenuta albero radiale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GR50X62X5-B
Rubix:160000000401213
Produttore:0096370870000
EAN:4054362374404

Documenti
Dettagli del prodotto : 0096370870000-CUSCINETTO A RULLINI GR50X62X5-B
Fascetta di tenuta albero radiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 11 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Serie | gr..-b |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
