0057713230000-CUSCINETTO A RULLINI GR20X26X4-B
Fascetta guarnizione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GR20X26X4-B
Rubix:160000000401198
Produttore:0057713230000
EAN:4047643240871

Documenti
Dettagli del prodotto : 0057713230000-CUSCINETTO A RULLINI GR20X26X4-B
Tenuta radiale per alberi
Fascetta guarnizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | gr..-b |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
