Riferimenti
SMC:AM550C-F10D-T
Rubix:999221025043920
EAN:3618035581790

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | separatore di nebbia |
|---|---|
| Portata volumetrica | 3700 l/min |
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00523041-ARTICOLO AM550C-F10D-T
Filtri per trattamento aria
AM150C-550C/AM650-850, Microfiltro disoleatore, Nuovo modello
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 122x310x122 mm |
|---|---|
| Peso | 2100 g |
| Tipologia | separatore di nebbia |
| Portata volumetrica | 3700 l/min |
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
| Materiale | alluminio pressofuso (corpo);alluminio pressofuso (alloggiamento);rivestimento epossidico trattato al cromo (superficie interna);vetro temperato (vetro di ispezione) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 355,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 433,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione