Riferimenti
SMC:AME550C-F10
Rubix:999221025044182
EAN:3618035578516

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | super separatore di nebbie |
|---|---|
| Portata volumetrica | 3700 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00572404-ARTICOLO AME550C-F10
Filtri per trattamento aria
AME150C-550C/AME650-850, Super Microfiltro disoleatore, Nuovo modello
Punti di forza
Separatore Super Mist.
È possibile la connessione modulare.
Il tempo di sostituzione del filtro può essere valutato visivamente.
Dimensioni attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
Filettature: RC, G, NPT.
È possibile la connessione modulare.
Il tempo di sostituzione del filtro può essere valutato visivamente.
Dimensioni attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
Filettature: RC, G, NPT.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x187x122 mm |
|---|---|
| Peso | 2100 g |
| Tipologia | super separatore di nebbie |
| Portata volumetrica | 3700 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 451,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 551,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione