Riferimenti
SMC:AF50-F10-A
Rubix:170000000719516
Produttore:AF50-F10-A
EAN:3618035595728

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filtro dell'aria |
|---|---|
| Portata volumetrica | 12500 l/min |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 77S99609-77S99609-FILTRO AF50-F10-A 01244204
Modular style air filter
Nominal filtration rating 5 µm
Maximum flow rate up to 14000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size from M5 to 1
Easy replacement and reduced required maintenance space
Float type auto drain option.
Nominal filtration rating 5 µm
Maximum flow rate up to 14000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size from M5 to 1
Easy replacement and reduced required maintenance space
Float type auto drain option.
AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 883 g |
|---|---|
| Tipologia | filtro dell'aria |
| Portata volumetrica | 12500 l/min |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Materiale | alluminio pressofuso (corpo);tessuto non tessuto;pbt (deflettore) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione