00983906-ARTICOLO AFD30-F03C-A

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFD30-F03C-A
Rubix:999221025048198
EAN:3618035594158
00983906-ARTICOLO AFD30-F03C-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaseparatore di micro-nebbia
Portata volumetrica240 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983906-ARTICOLO AFD30-F03C-A


Separatore di micro-nebbie di tipo modulare
Titolo di filtrazione nominale 0,01 µm
Portata massima fino a 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Facile sostituzione e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
AFD20-40-A, nuovo modello modulare, Sub-microfiltro disoleatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x171x53 mm
Peso521 g
Tipologiaseparatore di micro-nebbia
Portata volumetrica240 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Materialepolicarbonato (vasca); alluminio pressofuso (corpo); policarbonato (protezione vasca)
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
78,27 IVA esclusa
/ Unità
95,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione