Riferimenti
SMC:AF30-F03BD-2-A
Rubix:999220729046367
Produttore:AF30-F03BD-2-A

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filtro dell'aria |
|---|---|
| Portata volumetrica | 4000 l/min |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01250505-FILTRO AF30-F03BD-2-A
Modular style air filter
Nominal filtration rating 5 µm
Maximum flow rate up to 14000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size from M5 to 1
Easy replacement and reduced required maintenance space
Float type auto drain option.
Nominal filtration rating 5 µm
Maximum flow rate up to 14000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size from M5 to 1
Easy replacement and reduced required maintenance space
Float type auto drain option.
Filtro aria SMC AF30-F03BD-2-A con finezza 5 µm e attacco G 3/8. Portata max 4000 l/min, pressione max 10 bar e range temperatura -5…60 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 316 g |
|---|---|
| Tipologia | filtro dell'aria |
| Portata volumetrica | 4000 l/min |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Materiale | policarbonato |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g 3/8 |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione