01239183-ARTICOLO AF10-M5-A

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF10-M5-A
Rubix:999221025051125
Produttore:AF10-M5-A
EAN:3618035599184
01239183-ARTICOLO AF10-M5-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro dell'aria
Portata volumetrica200 l/min
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01239183-ARTICOLO AF10-M5-A


Modular style air filter
Nominal filtration rating 5 µm
Maximum flow rate up to 14000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size from M5 to 1
Easy replacement and reduced required maintenance space
Float type auto drain option.
AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67 g
Tipologiafiltro dell'aria
Portata volumetrica200 l/min
Finezza di filtro5 µm
Materialezinco pressofuso
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 16,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione