00503985-SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE CON PRE-FILTRO AMH450C-F06D-T

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMH450C-F06D-T
Rubix:999220525017101
EAN:3618035576062
00503985-SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE CON PRE-FILTRO AMH450C-F06D-T

Riepilogo info tecniche

Tipologiasuper separatore di nebbie
Portata volumetrica2000 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00503985-SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE CON PRE-FILTRO AMH450C-F06D-T


La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e sono disponibiliMicro Mist Separator con prefiltro
Grado di filtrazione nominale 0,3 + 0,01 µm
Portata nominale da 200 a 12000 l/min (ANR)
Dimensioni di connessione da 1/8 a 2
Indicatore di manutenzione dell'elemento filtrante opzionale. in fasci da 20 o 100 m.
AMH150C-550C/AMH650-850, Sub-microfiltro disoleatore con prefiltro, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)106x276x106 mm
Peso1260 g
Tipologiasuper separatore di nebbie
Portata volumetrica2000 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Materialegomma fluorurata (o-ring, guarnizione);alluminio pressofuso (corpo)
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 511,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 624,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione