Riferimenti
SMC:AMH150C-F02D-T
Rubix:999221025043718
Produttore:AMH150C-F02D-T
EAN:3618035576550

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | separatore di nebbia |
|---|---|
| Portata volumetrica | 200 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Dettagli del prodotto : 00503982-ARTICOLO AMH150C-F02D-T
La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e sono disponibiliMicro Mist Separator con prefiltro
Grado di filtrazione nominale 0,3 + 0,01 µm
Portata nominale da 200 a 12000 l/min (ANR)
Dimensioni di connessione da 1/8 a 2
Indicatore di manutenzione dell'elemento filtrante opzionale. in fasci da 20 o 100 m.
Grado di filtrazione nominale 0,3 + 0,01 µm
Portata nominale da 200 a 12000 l/min (ANR)
Dimensioni di connessione da 1/8 a 2
Indicatore di manutenzione dell'elemento filtrante opzionale. in fasci da 20 o 100 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 452 g |
|---|---|
| Tipologia | separatore di nebbia |
| Portata volumetrica | 200 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione