00519308-ARTICOLO AME150C-F02

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AME150C-F02
Rubix:999221025043904
Produttore:AME150C-F02
EAN:3618035578769
00519308-ARTICOLO AME150C-F02

Riepilogo info tecniche

Tipologiasuper separatore di nebbie
Portata volumetrica200 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00519308-ARTICOLO AME150C-F02


Filtri per trattamento aria
AME150C-550C/AME650-850, Super Microfiltro disoleatore, Nuovo modello

Punti di forza

Separatore Super Mist.
È possibile la connessione modulare.
Il tempo di sostituzione del filtro può essere valutato visivamente.
Dimensioni attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
Filettature: RC, G, NPT.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)71x83x63 mm
Peso300 g
Tipologiasuper separatore di nebbie
Portata volumetrica200 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Materialealluminio pressofuso (corpo);alluminio pressofuso (alloggiamento);rivestimento epossidico cromato (superficie interna);vetro temperato (vetro spia)
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
59,55 IVA esclusa
/ Unità
72,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione