Riferimenti
SMC:AFD40-F02-A
Rubix:999220629042899

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sub-microfiltro disoleatore |
|---|---|
| Portata volumetrica | 600 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Dettagli del prodotto : 01033840-SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE AFD40-F02-A
Separatore di micro-nebbie di tipo modulare
Titolo di filtrazione nominale 0,01 µm
Portata massima fino a 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Facile sostituzione e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
Titolo di filtrazione nominale 0,01 µm
Portata massima fino a 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Facile sostituzione e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 74x165x70 mm |
|---|---|
| Peso | 440 g |
| Tipologia | sub-microfiltro disoleatore |
| Portata volumetrica | 600 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Materiale | policarbonato |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g 1/4 |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione