Riferimenti
SMC:AFD30-F03D-A
Rubix:999180800118555
Produttore:AFD30-F03D-A
EAN:3618035594097

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | separatore di micro-nebbia |
|---|---|
| Portata volumetrica | 240 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983907-SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE AFD30-F03D-A
Separatore di micro-nebbie di tipo modulare
Titolo di filtrazione nominale 0,01 µm
Portata massima fino a 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Facile sostituzione e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
Titolo di filtrazione nominale 0,01 µm
Portata massima fino a 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Facile sostituzione e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
AFD20-40-A, nuovo modello modulare, Sub-microfiltro disoleatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57x171x53 mm |
|---|---|
| Peso | 294 g |
| Tipologia | separatore di micro-nebbia |
| Portata volumetrica | 240 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione