Riferimenti
SMC:AM350C-F04D
Rubix:999221025043781
Produttore:AM350C-F04D
EAN:3618035582520

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | separatore di nebbia |
|---|---|
| Portata volumetrica | 1500 l/min |
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00508066-ARTICOLO AM350C-F04D
Filtri per trattamento aria
AM150C-550C/AM650-850, Microfiltro disoleatore, Nuovo modello
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x218x90 mm |
|---|---|
| Peso | 900 g |
| Tipologia | separatore di nebbia |
| Portata volumetrica | 1500 l/min |
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
| Materiale | alluminio pressofuso (corpo);alluminio pressofuso (alloggiamento);rivestimento epossidico cromato (superficie interna);vetro temperato (vetro spia) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione