Riferimenti
SMC:SFD200-F02
Rubix:999221025042829
Produttore:SFD200-F02
EAN:3618036226751

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pulire il filtro dell'aria |
|---|---|
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00411099-ARTICOLO SFD200-F02
Filtro aria pulita
SFD, Filtri d'aria per camera bianca
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 294 g |
|---|---|
| Tipologia | pulire il filtro dell'aria |
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Materiale | resina (involucro);lega di alluminio (coperchio);lega di acciaio inossidabile (corpo del raccordo);gomma nitrile butadiene idrogenata (o-ring);lega di acciaio inossidabile (asta);policarbonato (elemento);poliolefina (elemento);poliuretano (elemento);lega di acciaio inossidabile (staffa);lega di acciaio inossidabile (dado del tappo);lega di acciaio inossidabile (rondella) |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 45 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 243,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 297,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione