01165668-FILTRO PER CAMERA STERILE SFE4B

Trattamenti aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SFE4B
Rubix:999220103000079
Produttore:01165668
EAN:3618036226645
01165668-FILTRO PER CAMERA STERILE SFE4B

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro per camera sterile
Portata volumetrica65 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01165668-FILTRO PER CAMERA STERILE SFE4B


SFE, Filtro di scarico per camera bianca

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Tipologiafiltro per camera sterile
Portata volumetrica65 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Materialecorpo pbt, poliolefine, poliuretano, pp (versioni); guarnizione nbr o acciaio inox (secondo versione)
Pressione massima di esercizio1 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima45 °C
Connessioneinnesto (plug-in) ø6 mm – size/port size 4b
Paese d'origineJP
68,03 IVA esclusa
/ Unità
83,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione