01163720-FILTRO AF20-F02-A-X64

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF20-F02-A-X64
Rubix:999181000013830
Produttore:AF20-F02-A-X64
01163720-FILTRO AF20-F02-A-X64

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiletto g
Portata volumetrica1100 l/min
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01163720-FILTRO AF20-F02-A-X64


Modular style air filter
Nominal filtration rating 5 µm
Maximum flow rate up to 14000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size from M5 to 1
Easy replacement and reduced required maintenance space
Float type auto drain option.
AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiletto g
Portata volumetrica1100 l/min
Finezza di filtro5 µm
Materialeserbatoio in policarbonato
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Connessioneg 1/4
Paese d'origineJP
€ 25,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione