00552170-ARTICOLO AMH150C-F02

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMH150C-F02
Rubix:999221025044108
EAN:3618035576628
00552170-ARTICOLO AMH150C-F02

Riepilogo info tecniche

Tipologiaseparatore di micro-nebbia
Portata volumetrica200 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00552170-ARTICOLO AMH150C-F02


La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e sono disponibiliMicro Mist Separator con prefiltro
Grado di filtrazione nominale 0,3 + 0,01 µm
Portata nominale da 200 a 12000 l/min (ANR)
Dimensioni di connessione da 1/8 a 2
Indicatore di manutenzione dell'elemento filtrante opzionale. in fasci da 20 o 100 m.
AMH150C-550C/AMH650-850, Sub-microfiltro disoleatore con prefiltro, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x158x63 mm
Peso380 g
Tipologiaseparatore di micro-nebbia
Portata volumetrica200 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Materialealluminio pressofuso (corpo);alluminio pressofuso (alloggiamento);rivestimento epossidico cromato (superficie interna);vetro temperato (vetro spia)
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
81,19 IVA esclusa
/ Unità
99,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione