00508082-ARTICOLO AMH350C-F04-T

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMH350C-F04-T
Rubix:999221025043792
Produttore:AMH350C-F04-T
EAN:3618035576277
00508082-ARTICOLO AMH350C-F04-T

Riepilogo info tecniche

Tipologiaseparatore di micro-nebbia
Portata volumetrica1000 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00508082-ARTICOLO AMH350C-F04-T


La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e sono disponibiliMicro Mist Separator con prefiltro
Grado di filtrazione nominale 0,3 + 0,01 µm
Portata nominale da 200 a 12000 l/min (ANR)
Dimensioni di connessione da 1/8 a 2
Indicatore di manutenzione dell'elemento filtrante opzionale. in fasci da 20 o 100 m.
AMH150C-550C/AMH650-850, Sub-microfiltro disoleatore con prefiltro, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x241x90 mm
Peso540 g
Tipologiaseparatore di micro-nebbia
Portata volumetrica1000 l/min
Finezza di filtro0,01 µm
Materialealluminio pressofuso
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
187,66 IVA esclusa
/ Unità
228,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione