Riferimenti
SMC:SFD100-C04
Rubix:999221025042462
Produttore:00316127
EAN:3618036226966

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pulire il filtro dell'aria |
|---|---|
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00316127-ARTICOLO SFD100-C04
Filtro aria pulita
SFD, Filtri d'aria per camera bianca
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Tipologia | pulire il filtro dell'aria |
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Materiale | resina (involucro);polibutilene tereftalato (coperchio);gomma nitrile butadiene idrogenata (o-ring);polibutilene tereftalato (staffa);policarbonato (elemento);poliolefina (elemento);poliuretano (elemento);polietilene tereftalato (elemento);acrilonitrile butadiene stirene (elemento);polipropilene (cassetta);etilene propilene diene monomero (cassetta);acciaio inox (cassetta) |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 45 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione