Riferimenti
HPMT:K53DH 0500 057 06
Rubix:999240123041209

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 0500 057 06(N)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore