FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863249
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CONICA ESTREMITÀ APPUNTITA - FORMA M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863249
Rubix:170000000539519
EAN:3660338178542


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma m |
| Lunghezza totale | 65 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863249
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR M 9,5x16-6 CONICAL POINTU-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma m |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Diametro testa | 9,5 mm |
| Ambito di applicazione | universale |
| Lunghezza utile | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione