Riferimenti
Walter:F5055.B22.100.Z09.4,0
Rubix:999240115009090
Produttore:6422006

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 100 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 6422006-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5055.B22.100.Z09.4,0
Frese a troncare e per scanalature F5055 • Foro cil. scanal. longit. DIN 138 • metrico • Dc=100mm • SB=4mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo;Introduzione delle forze di lavorazione nella parte fissa della sede inserto;Forze di ritenuta estremamente elevate, grazie alla levetta di fissaggio ottimizzata;Bloccaggio ad accoppiamento dinamico e geometrico dell’inserto da taglio;Ridotti costi di magazzino;Inserti di sistema, utilizzabili in frese a troncare e in utensili per gole;Grande versatilità, grazie all’ampia scelta di geometrie
Applicazioni
Adatto per tutti i settori: industria automobilistica, industria aerospaziale, industria meccanica generale ecc.;Per troncare e praticare intagli tutti i tipi di acciai e ghise, di acciai inossidabili e materiali di difficile lavorabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 100 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 9 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Lunghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 777,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 948,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione