5000958-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA F2036.5.25.130.025
Frese con sede inserto fissa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:F2036.5.25.130.025
Rubix:999240115009591
Produttore:5000958

Dettagli del prodotto : 5000958-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA F2036.5.25.130.025
Frese per canalini F2036 • DIN 6535 HE/HB • κ=90° • metrico • Dc=25mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Z | 2 mm |
| Tipo di inserto | p20200 |
| Refrigerazione interna | no |
| Lunghezza | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 542,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 662,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione