Riferimenti
Walter:F5055.BN32.125.Z11.3,0R
Rubix:999240115009072
Produttore:6682473

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Z | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 6682473-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5055.BN32.125.Z11.3,0R
Frese a troncare e per scanalature F5055 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • metrico • Dc=125mm • SB=3mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo;Introduzione delle forze di lavorazione nella parte fissa della sede inserto;Forze di ritenuta estremamente elevate, grazie alla levetta di fissaggio ottimizzata;Bloccaggio ad accoppiamento dinamico e geometrico dell’inserto da taglio;Ridotti costi di magazzino;Inserti di sistema, utilizzabili in frese a troncare e in utensili per gole;Grande versatilità, grazie all’ampia scelta di geometrie
Applicazioni
Adatto per tutti i settori: industria automobilistica, industria aerospaziale, industria meccanica generale ecc.;Per troncare e praticare intagli tutti i tipi di acciai e ghise, di acciai inossidabili e materiali di difficile lavorabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Z | 11 mm |
| Tipo di inserto | sx-3e3 |
| Lunghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1237,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1509,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione