6422027-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5055.B40.160.Z14.3,0

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:F5055.B40.160.Z14.3,0
Rubix:999240115009084
Produttore:6422027
6422027-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5055.B40.160.Z14.3,0

Dettagli del prodotto : 6422027-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5055.B40.160.Z14.3,0


Frese a troncare e per scanalature F5055 • Foro cil. scanal. longit. DIN 138 • metrico • Dc=160mm • SB=3mm

Punti di forza

Massima sicurezza di processo;Introduzione delle forze di lavorazione nella parte fissa della sede inserto;Forze di ritenuta estremamente elevate, grazie alla levetta di fissaggio ottimizzata;Bloccaggio ad accoppiamento dinamico e geometrico dell’inserto da taglio;Ridotti costi di magazzino;Inserti di sistema, utilizzabili in frese a troncare e in utensili per gole;Grande versatilità, grazie all’ampia scelta di geometrie

Applicazioni

Adatto per tutti i settori: industria automobilistica, industria aerospaziale, industria meccanica generale ecc.;Per troncare e praticare intagli tutti i tipi di acciai e ghise, di acciai inossidabili e materiali di difficile lavorabilità

Informazioni tecniche


Attributi
€ 1079,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1317,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione