5000959-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA F2036.5.32.140.040
Frese con sede inserto fissa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:F2036.5.32.140.040
Rubix:160000001410642
Produttore:5000959

Dettagli del prodotto : 5000959-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA F2036.5.32.140.040
Frese per canalini F2036 • DIN 6535 HE/HB • κ=90° • metrico • Dc=40mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Z | 4 mm |
| Tipo di inserto | p20200-2.1 / p20200-2.2 / p20200-2.3 |
| Refrigerazione interna | no |
| Lunghezza | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 725,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 884,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione