Riferimenti
Walter:F5055.BN16.063.Z04.4,0R
Rubix:999240115009077
Produttore:6682468

Dettagli del prodotto : 6682468-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5055.BN16.063.Z04.4,0R
Frese a troncare e per scanalature F5055 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • metrico • Dc=63mm • SB=4mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo;Introduzione delle forze di lavorazione nella parte fissa della sede inserto;Forze di ritenuta estremamente elevate, grazie alla levetta di fissaggio ottimizzata;Bloccaggio ad accoppiamento dinamico e geometrico dell’inserto da taglio;Ridotti costi di magazzino;Inserti di sistema, utilizzabili in frese a troncare e in utensili per gole;Grande versatilità, grazie all’ampia scelta di geometrie
Applicazioni
Adatto per tutti i settori: industria automobilistica, industria aerospaziale, industria meccanica generale ecc.;Per troncare e praticare intagli tutti i tipi di acciai e ghise, di acciai inossidabili e materiali di difficile lavorabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Z | 4 mm |
| Tipo di inserto | sx-4e4 |
| Lunghezza | 41 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 819,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 999,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione