Riferimenti
Walter:M5130-080-B27-06-12
Rubix:999200200067630
Produttore:7539440
Dettagli del prodotto : 7539440-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-080-B27-06-12
Frese per spallamenti M5130 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • BC .. 1204 .. • Dc=80mm • Z=6
Punti di forza
Parametri di taglio e vita utensile ai massimi livelli, per la massima produttività;Massima sicurezza di processo, grazie all’elevata stabilità;Adattamento ottimale alla lavorazione grazie all'ampia gamma di prodotti;Minori costi utensili e spese ridotte al minimo, grazie all’impiego universale
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresa di dimensioni maggiorate, per lavorazioni su spallamenti profondi;Impiego universale nei materiali in ISO P, K, M, N e H;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 80 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 617,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 753,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
