it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.402)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Nastri adesivi
(1254)
Viteria e minuteria
(3448)
Elementi di comando e regolazione
(2857)
Elementi di sicurezza
(429)
Collanti
(459)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
SCELTI PER TE
(36)
Bulloni
(461)
Dadi
(174)
Anelli
(1210)
Viti
(888)
Vedi Viteria e minuteria
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Fissaggio e assemblaggio
Viteria e minuteria
Ganci e occhielli
Ganci
Gancio arricciato e gancio a J
Gancio arricciato e gancio a J
Filtri
CATEGORIE
gancio arricciato e gancio a j (3)
Marca
beta tools
(1)
usag
(2)
CONFERMA
2 Prodotto(i) con 3 variante(i):
Pertinenza
PRODOTTI IN STOCK
usag:
557 V 4
rubix:
160000000342048
produttore:
U05570184
ean:
8010239042575
U05570184 557 V_4 GANCIO-VITE -U-
Tipologia
:
v 4 gancio-vite
Diametro
:
22 mm
Materiale/finitura
:
Acciaio
€
1,80
IVA esclusa
/
Unità
Disponibile: spedito entro 24 ore
2 varianti
Inserisci
beta tools:
8003ZD M12
rubix:
160000000019589
produttore:
080030112
ean:
8014230181912
080030112-ANELLO DESTRO ZINCATO (1/2) ZD M12 8003ZD M12
Tipologia
:
anello destro zincato (1/2) zd m12 8003zd m12
Diametro
:
12 mm
Materiale/finitura
:
Zinco
€
2,00
IVA esclusa
/
Unità
Esaurito
Inserisci