Riferimenti
Usag:557 V 4
Rubix:160000000342048
Produttore:U05570184
EAN:8010239042575


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | v 4 gancio-vite |
|---|---|
| Diametro | 22 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U05570184 557 V_4 GANCIO-VITE -U-
Acciaio fosfatato
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 14 g |
| Tipologia | v 4 gancio-vite |
| Diametro | 22 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza della filettatura | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore