080280125-GRILLO A LIRA F SOLL. GR.4 (1') 25 8028 25
Grilli per sollevamento a lira acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8028 25
Rubix:160000000019910
Produttore:080280125
EAN:8014230390819

Documenti
Dettagli del prodotto : 080280125-GRILLO A LIRA F SOLL. GR.4 (1') 25 8028 25
Grilli per sollevamento a lira acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento a lira acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x140x60 mm |
|---|---|
| Peso | 2300 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro del perno | 25 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
