080260012-GRILLO DIRITTO SOLL. GR.4 UNI (1/2) A12 8026A 12
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8026A 12
Rubix:160000000019881
Produttore:080260012
EAN:8014230185453

Documenti
Dettagli del prodotto : 080260012-GRILLO DIRITTO SOLL. GR.4 UNI (1/2) A12 8026A 12
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 186 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro del perno | 12 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
