080250006-GRILLO DIRITTO LARGO SOLL GR.4 (1/4) 6 8025 6
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8025 6
Rubix:160000000019863
Produttore:080250006
EAN:8014230398846

Documenti
Dettagli del prodotto : 080250006-GRILLO DIRITTO LARGO SOLL GR.4 (1/4) 6 8025 6
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
